住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 厨房・調理パンツ
トレパン メンズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295728
品番
7-653
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
ウエスト(cm)
76〜84
股下(cm)
77
仕様
総ゴム
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
総丈(cm)
106
ヒップ(cm)
112
対象
男性用
素材
制電双糸ツイル