スラックス メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51295947 品番 7-715
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズ70 ウエスト(cm)70 股下(cm)76 仕様両脇ポケット付、スラックス 種別スラックス 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 総丈(cm)102 ヒップ(cm)108 生地制電単糸ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする