住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
スラックス メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295992
品番
7-715
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
白
サイズ
85
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
78
仕様
両脇ポケット付、スラックス
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
総丈(cm)
105
ヒップ(cm)
119
生地
制電単糸ツイル