住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
スラックス メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ウエスト(cm)
115
混率(%)
ポリエステル65、綿35
注文コード
51296367
品番
TC7601-2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ウエスト・混率
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
115
ウエスト(cm)
115
股下(cm)
74
混率(%)
ポリエステル65、綿35
総丈(cm)
107
仕様
両脇ポケット付、スラックス
種別
スラックス
ヒップ(cm)
130
生地
単糸ツイル