住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 厨房・調理パンツ
トレパン メンズ エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51296428
品番
7-654
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
S
ウエスト(cm)
62〜72
股下(cm)
73
仕様
総ゴム
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
制電素材
総丈(cm)
100
ヒップ(cm)
103
対象
男性用
素材
制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006