OC-40S-A100 ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ] 51296475 OC-40S-A100 ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ] 51296475 OC-40S-A100 ボックスファン 盤外側面取付型 オーム電機[配線パーツ] 51296475

ボックスファン 盤外側面取付型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51296475 品番 OC-40S-A100
参考基準価格(税別)¥183,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

業界シェアNO.1。
豊富なラインナップの盤外側面取付型。
独自設計の放熱フィンで効率の良い熱交換を行う空冷熱交換器
ほこり、湿気をブロック!制御盤内の温度を外気温度に近づけます。

適合UL1995規格 セット内容本体×1台、150角フィルタガード×2個、ガード取付用ねじ×8本、警告ラベル(感電注意)×1枚、取扱説明書×1冊 質量(kg)28.3 取付方式盤外側面取付型 定格電圧(V)(50/60Hz)単相AC100〜AC120 定格消費電力(W)200/180 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×714×160 冷却方式空冷 使用周囲温度(℃)-10〜+70※氷結無き事 騒音レベル(dB(A))約69 RoHS指令(10物質対応)対応 定格能力(W/K)60/80 定格消費電流(A)2.80/2.40 使用周囲湿度(%RH)20〜85※結露無き事
取扱説明書:(0.94MB)
注意
※定格能力は制御盤内部と外気温度の差が20Kの時の公称能力です。
※単相AC100V、単相AC200Vでご使用ください。
※定格消費電流と定格消費電力は周囲温度+25℃、湿度50%RHにおけるメーカー測定値です。
※外径寸法は端子台、ガードを除いた寸法です。
※制御盤外と制御盤内の空気循環が妨げられないように、熱交換器は他のユニットまたは壁と150mm以上の空間をお取りください。能力が低下します。
※熱交換器への電源接続は、適切なブレーカを介してください。
※本製品は屋内専用です。
※引火性ガス、腐食性ガスおよび絶縁を破壊するものが、発生または充満する場所では使用できません。
※振動・衝撃のある場所では使用できません。
※本製品の取付けには電気工事が必要です。専門業者または有資格者にご相談ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする