住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
パンツ メンズ 半ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51296586
品番
7-733
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
濃紺
サイズ
S
ウエスト(cm)
62〜72
股下(cm)
73
仕様
両脇ポケット付、半ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
総丈(cm)
100
ヒップ(cm)
104
生地
千鳥格子 白×濃紺