用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
寸法L(mm)200
外周長(mm)取付推奨:50
吸着力(N)39.2
寸法D(mm)16
寸法X(mm)40
ベルト色オレンジ
寸法T(mm)10
寸法Y(mm)40
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8