曜日別特売
MF40-400-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297114

 

MF40-400-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297114
MF40-400-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297114
MF40-400-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297114
MF40-400-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297114
MF40-400-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297114
MF40-400-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297114

面ファスナー 取付金具・ねじ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個ベルト色ブラック注文コード51297114品番MF40-400-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。

用途
モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。
付属品ねじ:3-8材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当面ファスナー:オレンジ / ブラック寸法L(mm)400寸法d(mm)3.2外周長(mm)取付推奨:110寸法X(mm)40ベルト色ブラック寸法P(mm)20寸法Y(mm)40バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm取付金具SUS304(t=1)材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)7.8
注意
※50mm程度、面ファスナーを重ねてご使用ください。途中継ぎ目が入ることがありますが、使用上は問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする