用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。
付属品ねじ:4-8
材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
寸法L(mm)400
寸法d(mm)4.2
外周長(mm)取付推奨:110
寸法X(mm)50
ベルト色オレンジ
寸法P(mm)32
寸法Y(mm)50
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8