高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計
センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。
持ち手になるセンサーホルダー。
空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。
左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。
計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き
クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開
・測定温度範囲:-50℃から240℃
・最小表示:0.1℃
・表示周期:1秒毎
・ホールド機能付、マグネット/フック穴付