曜日別特売
TT-P01-IV タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計 タニタ 51297568

TT-P01-IV タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計 タニタ 51297568
TT-P01-IV タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計 タニタ 51297568

タニタ シンプルシリーズ デジタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード51297568品番TT-P01-IV
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計
センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。
持ち手になるセンサーホルダー。
空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。
左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。
計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き
クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開
・測定温度範囲:-50℃から240℃
・最小表示:0.1℃
・表示周期:1秒毎
・ホールド機能付、マグネット/フック穴付

付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー材質PP、PET、ステンレスアイボリー質量(g)40電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
注意
※高温(100度以上)での測定は、連続1分以上使用しないでください。センサー部の熱が本体ケースに伝わり故障のおそれがあります。
※強い静電気や電磁波(IH調理器や電子レンジなど)に近づけないでください。誤作動、故障の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする