あじろ二段弁当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51297604 品番50578
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

あじろの伝統ある風合いが美しい和シックなシリーズ。
電子レンジ、食洗機対対応!
杉・檜(ひのき)・竹などの細い薄板を互い違いにくぐらせて編んだ「あじろ」を図案化して施した弁当箱です。
中蓋がついており、一段ずつでも使用可能。

付属品中蓋x2、ランチバンド 仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 材質蓋・本体:PET.A、中蓋:PE、バンド:天然ゴム・レーヨン 質量(g)325 容量(L)0.29x2段 段数2段 寸法(cm)17.5×7.5×8.5
注意
※中蓋は電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする