抗菌塗り曲げわっぱ 曲げわっぱ一段弁当

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51297665 品番 30297
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

抗菌塗装仕上げの曲げわっぱ風弁当箱
まるで木製のような見た目の質感を感じさせてくれるお弁当箱です。
電子レンジや食器洗い乾燥機対応の樹脂製品なので、木製のお弁当箱にはない機能性が人気のヒミツです。
さらに抗菌塗装が施されているのも嬉しいポイントです。
付属品には、盛付けに便利な仕切と丸みのある形状のお弁当箱でもしっかりと止められる滑止(すべりどめ)付バンドが付いています。

付属品中蓋、仕切、滑止付バンド 仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:PET.A 仕切:PP 寸法(mm)182×133×58 ライトブラウン サイズ 容量(mL)800 質量(g)290 段数1段 温度(℃)耐熱・耐冷:-20〜+140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする