さっと洗えるお弁当箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51297690 品番 30350
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

さっと洗えてストレスレスな弁当箱
弁当箱の内側に洗いやすく汚れにくい特殊コーティングを施し、時短につながる便利な弁当箱です。
内側に汚れの落ちやすい特殊な塗りを施し、洗いやすさにこだわりました。
四隅の形が丸く、中蓋のないシンプルな構造。
一段だから盛付もおかずが少なくても大丈夫!
珍しい斜めに仕切れるスライド可能な斜め仕切り付き。詰め方のバリエーションが広がります。
まっすぐには仕切れません。

付属品仕切、シリコーンパッキン 仕様電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可 材質蓋・本体:PET.A、仕切:PP、パッキン:シリコーンゴム 寸法(mm)175×135×65 グレー サイズL 容量(mL)900 質量(g)283 段数1 温度(℃)耐熱・耐冷:-20〜+140
注意
※こちらの商品はひとつひとつ手作業による塗り製品です。
※ そのため、多少の塗りむらや微かなキズなどがある場合がございます。
※樹脂の成型の跡が見られる場合がございますが、ご使用に問題はございません。
※完全密封ではありませんので、横にしたりすることにより汁漏れする場合があります。
※電子レンジをご利用の際はフタをしたまま加熱は避けてください。
※直火やオーブンでのご使用や高温になる場所に置くことは避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする