住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
パンツ レディス 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51298248
品番
7-181
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
黒チェック
サイズ
S
ウエスト(cm)
56〜62
股下(cm)
85
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
94
生地
ギンガムチェック