住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
スカート レディス 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51298783
品番
GS7221-1
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
LL
ウエスト(cm)
66〜72
仕様
両脇ポケット付、両脇ゴム
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
スカート丈(cm)
52
ヒップ(cm)
103
生地
制電ギャバ