住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
ラップキュロット レディス 半ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51298835
品番
GS7401-1
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
S
ウエスト(cm)
57〜62
仕様
右脇ポケット付、半ゴム、横ファスナー
種別
キュロット
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
股上(cm)
29
スカート丈(cm)
44
ヒップ(cm)
102
生地
制電ギャバ