住商モンブラン
住商モンブランの コックシューズ/厨房靴
厨房シューズ 男女兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51298914
品番
B-7000
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
靴底にEVAキュービックパターンを採用しノンスリップ性をアップした高機能シューズ。
サイズ(cm)
22
色
黒
形状
ローカット
種類
作業靴
機能
抗菌防臭加工
材質(底部)
EVAスポンジ
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー