住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
白衣コート 児童用 長袖 エコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51299702
品番
PER121-2
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。
色
白
サイズ(cm)
120
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65/綿35
胸廻(cm)
84
肩幅(cm)
34
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
70
適応身長(cm)
〜125
対象
児童用
生地
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006