白衣コート 児童用 長袖 エコ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51299718 品番 PER121-2
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。

サイズ(cm)130 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65/綿35 胸廻(cm)92 肩幅(cm)38 袖丈(cm)48 着丈(cm)80 適応身長(cm)125〜135 対象児童用 生地ポプリン(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする