住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 飲食業向け
住商モンブランの 調理衣
コックコート 児童用 長袖 エコ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51299788
品番
PER601-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
PETボトル再生繊維を素材として採用したECOアイテム。
色
白
サイズ
150
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
適応身長(cm)
145〜155
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006