住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの バッグ
住商モンブランの 巾着
給食袋(2枚入り) 児童用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
51300052
品番
PE971-5
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
給食帽や三角巾などの小物もいっぱい。
色
イエロー
サイズ
フリー
材質
ポプリン(PETボトル再生繊維)
混率(%)
ポリエステル65、綿35
寸法(cm)
29×33
機能
抗菌加工(○157対応)、グリーン購入法適応
グリーン購入法
適合