住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
Tシャツ 男女兼用 半袖ネット付
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51305178
品番
2-511
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
異物混入防止効果を高めるインナー。
色
白
サイズ
M
機能
吸汗速乾、ニット
仕様
フライス仕様(袖口)
混率(%)
ポリエステル100%
胸廻(cm)
100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
生地
ドライメッシュ
性別
男女兼用
袖丈
半袖