住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 男女兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51305354
品番
8-602
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽作業に最適なレギュラーカラータイプ。
色
白
サイズ
M
機能
抗菌加工(○157対応)
胸廻(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
62
仕様
内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
半袖