住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 男女兼用 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
6L
仕様
内ポケット付
注文コード
51305415
品番
8-602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
サイズ・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軽作業に最適なレギュラーカラータイプ。
色
白
サイズ
6L
機能
抗菌加工(○157対応)
胸廻(cm)
146
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
仕様
内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
半袖