画像準備中

ジャンパー 男女兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L 仕様袖口ネット(半袖対応)、内ポケット付 注文コード51305774 品番8-712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品はサイズ・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

軽作業に最適なレギュラーカラータイプ。

サイズ6L 機能抗菌加工(○157対応) 胸廻(cm)152 肩幅(cm)56 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 仕様袖口ネット(半袖対応)、内ポケット付 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 生地ポプリン 性別男女兼用 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする