住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 食品加工・水産現場用エプロン
ウレタン胸付エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51305783
品番
UA-1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽くてしなやか、快適な着用感の防水エプロン。
色
白
サイズ
フリー
機能
防水加工
仕様
裾をハサミでカットして、お好みの丈に調整できます。柔軟性があり磨耗にも強く、劣化しにくい素材です。
混率(%)
ポリウレタン100%
前中心丈(cm)
110