住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 食品加工・水産現場用エプロン
ウレタン ワンタッチ胸付エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51305792
品番
UA-2
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軽くてしなやか、快適な着用感の防水エプロン。
色
白
サイズ
フリー
機能
防水加工
仕様
ウエストバンドが入っており、ワンタッチで簡単に着用できます。裾をハサミでカットして、お好みの丈に調整できます。柔軟性があり磨耗にも強く、劣化しにくい素材です。
混率(%)
ポリウレタン100%
前中心丈(cm)
110