住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 食品加工・水産現場用エプロン
防水腰下エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
51305817
品番
5-461
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽く強く、寒冷下でも硬くならないウレタンエプロン。
色
白
サイズ
フリー
機能
防水加工
混率(%)
ナイロン100%
生地
ポリウレタンコーティング
前中心丈(cm)
93(ヒモ幅部分含む)