住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 食品加工・水産現場用エプロン
EVAエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51305826
品番
5-481
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
有害な塩素や可塑剤を含まない人と地球に優しいEVAエプロン。
色
白
サイズ
フリー
機能
防水加工
幅(cm)
85
混率(%)
EVA(酢酸ビニール共重合体)
着丈(cm)
110
性別
男女兼用