曜日別特売
5-634 エプロン 住商モンブラン 51306115

エプロン

(2件のレビュー)
取扱い終了
フォレストグリーン
内容量1着注文コード51306115品番5-634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

肩ひもがずれにくい首掛けタイプの撥水カラーエプロン。

フォレストグリーンサイズフリー機能撥水加工幅(cm)97混率(%)ポリエステル100%着丈(cm)80グリーン購入法適合性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51306106
2022-02-20
用途: 仕込み時、販売時(製菓)
Avenir製造業

モンブランのこの形のエプロンを8年ほど愛用してます。カラーバリエーションも出たので、使い分けるのに最適です。
サラッとしててシワにならないし、首掛けなのに首が辛くないです。紐を交差してお尻まですっぽり隠れる横幅の広さもいいです!

対象商品 : 51306106
2020-03-14
用途: 販売
製造業

いろいろなサイトで販売されていますが、価格を比較すると、かなり良心的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする