住商モンブラン
住商モンブランの エプロン
住商モンブランの 食品加工・水産現場用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51306194
品番
5-683
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
付属物がなく、異物混入防止を考慮したカラーエプロン。
色
レッド
サイズ
フリー
機能
撥水加工
仕様
肩ヒモ通し
混率(%)
ポリエステル100%
生地
ウエザー(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
前中心丈(cm)
84