エプロン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51306255 品番 5-754
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水や油汚れに強く、汚れが付着しにくいリップガードエプロン。

ブラウン サイズフリー 機能耐久防汚加工、制電素材 幅(cm)75 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)84 性別男女兼用

商品説明動画

cooking & service_LIPGUARD
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51306246
2022-03-08
用途:
日常の生活全般
その他業種

とっても素敵な色(ワイン)で大満足しています。
10年以上愛用した撥水エプロンが劣化してしまい、新しく購入したくても以前購入したスーパーには置いてなく、ネットで調べてこちらに辿り着きました。
品質も良く、購入したい商品に出会えて嬉しいです。
オレンジも購入しました。

対象商品:
51306228
2021-10-05
用途:
事務スタッフ用
卸売・小売業

ポケットが大きく、サイズ調節もしやすいので、とてもよかったです。9名のスタッフおそろいで着用しています。

対象商品:
51306237
2021-11-14
用途:
機械作業

サラサラで軽く、生地はすごくいいと思います。でも、ひもが2本ありますが、クロスするのでちょっと肩に賭けにくいです。

対象商品:
51306237
2020-03-25
用途:
飲食店で使用

飲食店で使用しています。
肩掛けベルトが体形に合わせて3段階に調整できます。
ポケットも2つあるのもいいポイントです。
生地はやや厚めのほうだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする