頭巾帽子

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51306657 品番 9-1081
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズLL 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止 仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ 種類フルフード エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル92%・ポリウレタン8%、メッシュ:ポリエステル100% 頭囲(cm)64 生地制電トロピカル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号19 103 018

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51306693
2023-10-10
用途:
工場内での作業用
製造業

以前購入していたところより、断然単価が安いので利用しました。商品自体は気に入っています。洗濯してもすぐ乾くので、重宝しております。

対象商品:
51306632
2023-09-07
用途:
製造業異物混入防止
製造業

安定のモンブラン。首元がメッシュになっており通気性もよく利用しやすい。他の商品よりも、従業員はこちらの商品を気にいっているみたいです

対象商品:
51306684
2019-06-28
用途:
生産工場作業
製造業

生産工場でのメンテナンス外注工事時に必須です。
頻度が多いのと暑い日の工事等では半日で交換したいので枚数が必要です、この手の商品は作業着屋では入手出来ないので非常に助かります。

対象商品:
51306684
2018-10-30
用途:
クリーンルーム等に入室
製造業

お得意様での着用義務の為。男性ですが頭髪が長い為に通常サイズより大きめのこちらが重宝します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする