Puig Off-road levers

Puig オフロード レバー

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合車種【BETA】RR 2T (2013-2019),RR 4T (2012-2019),RS 4T (2012-2019),X-TRAINER (2015-2018)【GAS GAS】EC 2T (2000-2016),EC 4T (2010-2013),EC250 E4 (2017-2017),EC300 E4 (2017-2017),FSE (2003-2009),FSR (2003-2009),XC250 (2017-2017),XC300 (2017-2017)【HONDA】CR125R (1992-2007),CR250R (1992-2007),CR80R (1998-2007),CR85R (1998-2007),CRF150F (2003-2017),CRF150R (2007-2022),CRF230F (2003-2019),CRF250F (2019-2022),CRF250R (2004-2006),CRF250RX (2019-2023),CRF250X (2004-2017),CRF450R (2002-2006),CRF450X (2005-2017)【HUSQVARNA】FC 350 (2020-2023)【KTM】150XC-W (2017-2020),250EXC (2014-2023)【SUZUKI】RM125 (1996-2003),RM250 (1996-2003)【YAMAHA】YZ450FX (2020-2021) 注文コード51306765 品番20018N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は適合車種17種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 適合車種【BETA】RR 2T (2013-2019),RR 4T (2012-2019),RS 4T (2012-2019),X-TRAINER (2015-2018)【GAS GAS】EC 2T (2000-2016),EC 4T (2010-2013),EC250 E4 (2017-2017),EC300 E4 (2017-2017),FSE (2003-2009),FSR (2003-2009),XC250 (2017-2017),XC300 (2017-2017)【HONDA】CR125R (1992-2007),CR250R (1992-2007),CR80R (1998-2007),CR85R (1998-2007),CRF150F (2003-2017),CRF150R (2007-2022),CRF230F (2003-2019),CRF250F (2019-2022),CRF250R (2004-2006),CRF250RX (2019-2023),CRF250X (2004-2017),CRF450R (2002-2006),CRF450X (2005-2017)【HUSQVARNA】FC 350 (2020-2023)【KTM】150XC-W (2017-2020),250EXC (2014-2023)【SUZUKI】RM125 (1996-2003),RM250 (1996-2003)【YAMAHA】YZ450FX (2020-2021)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする