頭巾帽子

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51307174 品番 9-1073
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
グリーン サイズM 機能制電素材 仕様メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式 種類フルフード 混率(%)ポリエステル75%・綿25%、吸汗ニット:ポリエステル100% 頭囲(cm)60 生地制電交織ポプリン 性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51307156
2020-07-25
用途:
食品製造加工の時
株式会社 双葉 様

首まわりをカバーする帽子をいろいろ検討しましたが、カストパフォーマンスが高く、使用者からも、快適との評価をえております。今後も、継続的に使用する予定でおります。

1人が参考にしています
対象商品:
51307113
2018-09-15
用途:
大量調理、給食。
飲食業

通気性はとてもいいです。ただサイズはしっかり確認してから、少し大きめを選んだ方がいいかもしれません。僕は、職場で支給されたサイズと同じ物を頼んだのですが少し小さくちょっと失敗しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする