住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
レディス帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307278
品番
9-031
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
仕様
メッシュ、ゴム、マジックテープ調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:綿100%
生地
ブロード
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった