住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
吸汗頭巾帽子
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307287
品番
9-923
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
仕様
パイル(ゴム入り)、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式、ストレッチ
種類
フルフード
混率(%)
綿100%
生地
スムース
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった