住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
メッシュ丸天帽子ケープ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307296
品番
9-985
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
仕様
ダブルメッシュ、ウラ側吸汗テープ付、マスク留め、吸汗ニット、マジックテープ調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル100%
適合サイズ(cm)
55〜63
生地
メッシュ、制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維)
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった