住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
メッシュ丸天帽子たれ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51307567
品番
9-767
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
白/ブルー
サイズ
フリー
仕様
ダブルメッシュ、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル100%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
生地
メッシュ、制電トロピカル(吸汗・透け防止・制電素材)
適合頭囲(cm)
56〜64
性別
男女兼用
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった