メッシュ丸天帽子たれ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51307576 品番 9-768
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
白/グリーン サイズフリー 仕様ダブルメッシュ、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式 種類たれ付 混率(%)ポリエステル100% 機能抗菌加工(○155対応)、制電素材 生地メッシュ、制電トロピカル(吸汗・透け防止・制電素材) 適合頭囲(cm)56〜64 性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする