八角帽子たれ付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51307716 品番9-808
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
サイズフリー 機能抗菌加工(○156対応)、制電素材、通気性 仕様メッシュ、マジックテープ調節式、ゴム 種類たれ付 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100% 生地制電単糸ツイル 適合頭囲(cm)58〜64 性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-06-10
用途:
調理作業
その他業種

帽子のタレがメッシュで蒸れなくて良い。また、タレを止められるので、髪の毛の落下防止にもなる。直接調理作業にはたずさわらないので、圧迫感もなく、ある程度異物混入対策にもなり、使いやすいです。も少し、つばが小さいと壁などに当たらなくていいとおもう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする