住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子たれ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51307725
品番
9-809
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
折れにくい不織布芯、メッシュ、ゴム
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
適合サイズ(cm)
54〜62
生地
制電単糸ツイル
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった