八角帽子たれ付き ツバ小

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51307734 品番9-810
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
サイズフリー 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 仕様折れにくい不織布芯、メッシュ、ゴム 種類たれ付 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100% 適合サイズ(cm)54〜62 生地制電単糸ツイル

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51307734
2022-08-14
用途:
食品機械のメンテナンス時
建設業・工事業

以前、使用していた帽子が廃番になり試しに購入をしてみた。
ツバが小さく視界の邪魔にならない、アジャストがあるので頭のサイズに合わせやすく、小さくたたんでおくこともできる。
たれが付いているので、後頭部もきちんとカバーできるので入場検査にも引っかからない。
今後は、これを購入して使おうと思います。

対象商品:
51307734
2020-04-24
用途:
給食の調理
医療・福祉・介護関連業

ツバが小さいので以前使っていたものと比べ視界が広くなり、たれにしっかり髪の毛も入れられるということで、かなり好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする