住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子たれ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51307813
品番
9-628
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
メッシュ、ゴム
種類
たれ付
サイズ(cm)
58
混率(%)
ポリエステル65・綿35、メッシュ:ポリエステル100
生地
衣服内気候(R)シーティング
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった