八角帽子たれ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51307822 品番 9-628
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズL 機能抗菌加工(○157対応) 仕様メッシュ、ゴム 種類たれ付 サイズ(cm)60 混率(%)ポリエステル65・綿35、メッシュ:ポリエステル100 生地衣服内気候(R)シーティング

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする