メッシュ八角帽子たれ付 男女兼用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51307953 品番 9-807
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズL 仕様ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム 種類たれ付 混率(%)ポリエステル100% 機能通気性 頭囲(cm)60 生地メッシュ 性別男女兼用

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
調理

会社の厨房で使用。品質も十分でサイズも最適です。衛生的に必需品ですので特にに女性の調理には必要かと思います。

2025-10-01
用途:
厨房食事提供
社会福祉法人若幸会 様 (医療・福祉・介護関連業)

素材が思ったものと違い光沢があった。商品のアップの写真があれば良かったと思った。

対象商品:
51307944
2023-11-01
用途:
ワインの醸造時
株式会社 Creation farm 様 (製造業)

軽くてかぶりやすい。衛生的であり、選択して使える。

対象商品:
51307953
2023-06-18
用途:
工場内での作業時に使用
卸売・小売業

通気性もよく使い勝手が良いです。サイズも複数使い分けながら活用させていただいてます。

対象商品:
51307935
2021-09-23
用途:
製パン作業
卸売・小売業

被り心地も凄く良いし、形も気にいってます。前回Sサイズ購入し少し狭い感じだったので再度Mサイズを購入しました。異物混入はほぼ確実に防げるほどしっかりホールドしてくれてます。

1人が参考にしています
対象商品:
51307962
2020-07-20
用途:
食品製造業
製造業

メッシュ素材で快適。年々厳しくなる暑さにやはり頭が涼しいのは快適。
正直、一年を通じて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする