住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
レディス帽 エコ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51308014
品番
9-035
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
折れにくい織芯、メッシュ、ゴム
種類
ツバ付
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
適合頭囲(cm)
62〜72
性別
レディス
エコマーク認定番号
19 103 018
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった