※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの クリーンルーム用ウェア
住商モンブランの フード・キャップ クリーンルーム
住商モンブランの ヘアーネット
ヘアーネット(10枚入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
51308188
品番
HN-21
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
メッシュ:ナイロン100%、フライス:綿90%・ポリウレタン10%
生地
メッシュ、フライス
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった